{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za prihvat | PSC 80 | |
Navoj M | M20×2 | |
⌀ D | 10 mm | |
Ukupna duljina | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
Broj artikla | 309885 80 | |
EAN / GTIN | 2050002050563 | |
Broj proizvođača | PS8.ER1.020.032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
PSC cijev za rashladno sredstvo 80
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
36,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
14,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 10 | 14 |
Ukupna duljina | 31,5 | 39,5 |
Navoj M | M20×2 | M20×1,5 |
maksimalni tlak | 120 | |
Obrada površine | polirano | |
prikladno za prihvat | PSC 80 | HSK 80 |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo |