HSK cijev za rashladno sredstvo 63

Artikl br.: 309880 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22.245 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za HSK Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za prihvat HSK 63
Navoj M M18×1
⌀ D 12 mm
Ukupna duljina 36,5 mm
maksimalni tlak 120 bar
Pokretljivost kutnika ±1 stupanj
Obrada površine polirano
Vrsta proizvoda Cijev za rashladno sredstvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309880 63
EAN / GTIN 4045197273932
Broj proizvođača 309880 63

Opis

Izvedba:

Posebno O-prstenje do 120 bar, pokretljivost od ±1°, polirano, s 2 brtve.
Brtve Viton® otporne su na rashladnu tekućinu.
  • Polirana površina, kaljena i obrađena postupkom posmeđivanja.
  • Dva polirana prijelazna radijusa.
  • Potpuna pokretljivost zahvaljujući dvama o-prstenima.
  • Kaljene navojne čahure s valjanim, stlačenim vanjskim navojima.

Opis:

HSK-cijev za rashladno sredstvo – mali element s velikim učinkom! Za do nekoliko tisuća zamjena alata dnevno važno je osigurati čisto i prije svega sigurno sučelje između cijevi za rashladno sredstvo i brtve strojnog vretena.

Odgovara:

HSK prihvati alata.