Brtveni prsten HP za ER stezne matice CENTRO P 16 mm

Artikl br.: 309668 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ (s povećanjem od 1 mm) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Centro P
    Stezni ⌀ 16 mm
    za tip DI32
    Vanjski ⌀ D 26,2 mm
    Visina L 2 mm
    Vrsta proizvoda Pribor glave za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309668 16
    EAN / GTIN 2050001705334
    Broj proizvođača 24603011600

    Opis

    Izvedba:

    Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.
    Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.
    Konično = sve veličine s „C”.
    standard
    = sve druge veličine.
    Brtveni prsteni do 80 bara.
    0,5 mm premošćivanje steznog ⌀ (+ 0,4 / − 0,1).

    Odgovara:

    ER stezne matice CP br. 309665 vel. 32 DI.

    Napomena:

    Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!
    FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.
    • Brtveni prsten 0,5 mm, deblje na upit.
    • Brtveni prsten DI40 na upit.

    Nije kompatibilno s drugim sustavima brtvenih prstena!

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu