ER matica CENTRO P za brtvene prstene HP, tip CP za ER: 25DI

Artikl br.: 309665 25DI
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip CP za ER Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
Stezni raspon 2 mm - 16 mm
Ukupna duljina 28,9 mm
Vanjski ⌀ D 40 mm
maksimalni stezni moment 90 Nm
Navoji Tr32×1,5
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309665 25DI
EAN / GTIN 2050001704924
Broj proizvođača 4482400
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.
Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.
Konično = sve veličine s „C”.
standard
= sve druge veličine.
ER stezna matica CP, za brtvene prstene HP.

Odgovara:

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!
FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.
Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu