{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Centro P | |
Stezni raspon | 2 mm - 20 mm | |
Ukupna duljina | 30,1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
maksimalni stezni moment | 140 Nm | |
Navoji | Tr40×1,5 | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309665 32DI | |
EAN / GTIN | 2050001704931 | |
Broj proizvođača | 4482500 |