{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Centro P | |
Stezni raspon | 2 mm - 16 mm | |
Ukupna duljina | 25,6 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
maksimalni stezni moment | 90 Nm | |
Navoji | Tr32×1,5 | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309655 25 | |
EAN / GTIN | 2050001704863 | |
Broj proizvođača | 4481400 |