ER matica CENTRO P standardna 16MS

Artikl br.: 309655 16MS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip CP za ER Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
Stezni raspon 1 mm - 10 mm
Ukupna duljina 20,9 mm
Vanjski ⌀ D 22 mm
maksimalni stezni moment 30 Nm
Navoji Tr20×1
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309655 16MS
EAN / GTIN 2050001705792
Broj proizvođača 43812000010

Opis

Izvedba:

Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.
Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.
Konično = sve veličine s „C”.
standard
= sve druge veličine.
S trapeznim navojem za visoke sile stezanja. Posebno duga dvostruko vođenje za točno centriranje ER stezne matice. ER stezna matica
ER matice s prevlakom za smanjenje trenja.
ER stezna matica CP, nije prikladna za brtvene ploče HP.

Odgovara:

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

Dodatni pribor:

Brtvene pločice br. 309666309668, precizne HP stezne čahure br. 308878 - 308992 , stezni ključevi br. 309754309756, HP stezna čahura br. 309365309379.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!
FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.
Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu