{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Ukupna duljina | 21,8 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Navoji | M32×1,5 | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309619 25 | |
EAN / GTIN | 2050002004023 | |
Broj proizvođača | 145183 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER stezna matica s namještanjem koncentričnosti 25
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
110,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 50 | 42 | 42 | 42 | 32 |
za ER | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ukupna duljina | 21,8 | 21 | 21 | 20,5 | 14,5 |
Navoji | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
maksimalni stezni moment | 140 | 140 | 140 | 55 | |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |