ER stezna matica s namještanjem koncentričnosti, za ER: 16

Artikl br.: 309619 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6499 D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 16 mm
Standard DIN 6499 D
Ukupna duljina 21 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
Navoji M22×1,5
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309619 16
EAN / GTIN 2050002004016
Broj proizvođača 146370

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
Postavljanje koncentričnosti na nulu s pomoću šest vijaka.

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.
Vrlo prikladno za tokarilice, ali i za statične i pogonjene alate.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680309740.
Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Prihvat i stezna matica su odvojeno izbalansirane!
Do 6000 min-1.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna matica s namještanjem koncentričnosti, za ER: 16

ER stezna matica s namještanjem koncentričnosti, za ER: 16

na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
461 dijelovi na zalihi
25,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
44,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
54,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ D 34 mm 28 mm 28 mm 32 mm 33,5 mm
za ER 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Ukupna duljina 21 mm 18 mm 18 mm 18 mm 20,6 mm
Navoji M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M24×1
Standard DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Vrsta proizvoda Stezna matica Stezna matica Stezna matica Stezna matica Stezna matica

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu