{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 16 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Ukupna duljina | 20,6 mm | |
Vanjski ⌀ D | 33,5 mm | |
Navoji | M24×1 | |
maksimalni stezni moment | 54 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309617 16 | |
EAN / GTIN | 4045197771742 | |
Broj proizvođača | 309617 16 |