Stezna čahura, izrazito uska Unutarnje hlađenje 5 mm

Artikl br.: 309572 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 5 mm
Vanjski ⌀ D 10,1 mm
Ukupna duljina 50 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309572 5
EAN / GTIN 4250261512989
Broj proizvođača 136 0605 000 0

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Izuzetno tanka izvedba. Uz pomoć navoja glava sa stražnje strane povlači steznu čahuru u konusni dosjed.Smanjeno izobličenje radi uklanjanja stezne matice.
S posebnom prevlakom za veći moment stezanja.

Odgovara:

Stezna glava za čahure, iznimno tanka br. 300772; 304981; 304982; 309571.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Stezna čahura, izrazito uska Unutarnje hlađenje 5 mm

Stezna čahura, izrazito uska Unutarnje hlađenje 5 mm

na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
91,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ D 10,1 9,6
Ukupna duljina 50 36
Nazivni stezni ⌀ d 5 5
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu