{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 2 mm | |
Vanjski ⌀ D | 10,1 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309572 2 | |
EAN / GTIN | 4250261512958 | |
Broj proizvođača | 136 0602 000 0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna čahura, izrazito uska Unutarnje hlađenje 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
108,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
65,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 10,1 mm | 9,6 mm |
Ukupna duljina | 50 mm | 36 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 2 mm | 2 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |