Stezna čahura, izrazito uska Unutarnje hlađenje 1 mm

Artikl br.: 309572 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 1 mm
Vanjski ⌀ D 10,1 mm
Ukupna duljina 50 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309572 1
EAN / GTIN 4250261512941
Broj proizvođača 136 0601 000 0

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Izuzetno tanka izvedba. Uz pomoć navoja glava sa stražnje strane povlači steznu čahuru u konusni dosjed.Smanjeno izobličenje radi uklanjanja stezne matice.
S posebnom prevlakom za veći moment stezanja.

Odgovara:

Stezna glava za čahure, iznimno tanka br. 300772; 304981; 304982; 309571.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu