{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 6 mm | |
Prihvat | ET 16 | |
Standard | Tvornička norma | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
Ukupna duljina | 29 mm | |
Aksijalna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,3 mm | |
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje | 0,05 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309445 6 | |
EAN / GTIN | 4045197782885 | |
Broj proizvođača | 309445 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
87,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 16 | ET 25 | ET 32 |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | 26 mm | 33 mm |
Ukupna duljina | 29 mm | 35 mm | 42,5 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |