{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 7 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4537 E | |
Vanjski ⌀ D | 32,7 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309414 7 | |
EAN / GTIN | 2050001765895 | |
Broj proizvođača | 13826010700 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 32, nazivni stezni ⌀ d: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
63,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
51,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 32 | ER 32 | ER 32 | ER32 |
Vanjski ⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm | 33 mm |
Ukupna duljina | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4537 E | 469 E | 4537 E | 469 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |