{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4537 E | |
Vanjski ⌀ D | 32,7 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309414 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001765888 | |
Broj proizvođača | 13826010450 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura za ureznike s brtvom 4,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
63,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
51,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 32 | ER 32 |
Vanjski ⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Ukupna duljina | 40 | 40 |
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 | 4,5 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Tip | 4537 E | 4537 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |