ER stezna čahura za ureznike s brtvom 11 mm

Artikl br.: 309414 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 11 mm
    Prihvat ER 32
    Standard ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 10 µm
    Tip 4537 E
    Vanjski ⌀ D 32,7 mm
    Ukupna duljina 40 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309414 11
    EAN / GTIN 2050001765932
    Broj proizvođača 13826011100

    Opis

    Izvedba:

    S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
    S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!).
    FAHRION®- zaštita od korozije:
    • Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
    • Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

    Odgovara:

    Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

    Napomena:

    FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    ER stezna čahura za ureznike s brtvom 11 mm

    ER stezna čahura za ureznike s brtvom 11 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    32 dijelovi na zalihi
    63,28 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    71 dijelovi na zalihi
    51,62 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Prihvat ER 32 ER 32
    Vanjski ⌀ D 32,7 32,7
    Ukupna duljina 40 40
    Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 10 ≤ 10
    Tip 4537 E 4537 E
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu