ER stezna čahura, ER 40, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

Artikl br.: 308990 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 14 mm
Prihvat ER 40
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 472 E
Vanjski ⌀ D 41 mm
Ukupna duljina 46 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308990 14
EAN / GTIN 2050001764737
Broj proizvođača 13717011400

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ je uvijek do 1 mm manji, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura, ER 40, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

ER stezna čahura, ER 40, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 40 ER 25 ER 32 ER 40
Vanjski ⌀ D 41 mm 26 mm 33 mm 41 mm
Ukupna duljina 46 mm 34 mm 40 mm 46 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 472 E 430 E 470 E 472 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu