{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 18 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 470 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308981 18 | |
EAN / GTIN | 2050001766595 | |
Broj proizvođača | 13716011800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ER stezna čahura, ER 32, nazivni stezni ⌀ d: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 32 | ER 32 | ER 40 |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | 33 mm | 41 mm |
Ukupna duljina | 40 mm | 40 mm | 46 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Tip | 470 E | 470 E | 472 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |