{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 16 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 470 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308981 16 | |
EAN / GTIN | 2050001766410 | |
Broj proizvođača | 13716011600 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
637 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 33 | 33 |
Ukupna duljina | 40 | 40 |
Nazivni stezni ⌀ d | 16 | 16 |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tip | 470 E | 470 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |