{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 15 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 470 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308981 15 | |
EAN / GTIN | 2050001765567 | |
Broj proizvođača | 13716011500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
ER stezna čahura, ER 32, nazivni stezni ⌀ d: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
Ukupna duljina | 40 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 470 E | 430 E | 470 E | 472 E |