ER stezna čahura 8 mm

Artikl br.: 308941 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 8 mm
    Prihvat ER 25
    Standard ISO 15488-B
    Točnost rotacije ≤ 5 µm
    Tip 430 E
    Vanjski ⌀ D 26 mm
    Ukupna duljina 34 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308941 8
    EAN / GTIN 2050001765628
    Broj proizvođača 13715010800

    Opis

    Izvedba:

    U potpunosti kaljeno i brušeno.
    Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

    Prednost:

    Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

    Napomena:

    Raspon steznog ⌀ je uvijek do 1 mm manji, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu