{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 4 mm | |
Prihvat | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 430 E | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308941 4 | |
EAN / GTIN | 2050001764942 | |
Broj proizvođača | 13715010400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 25 | ER 25 |
Vanjski ⌀ D | 26 | 26 |
Ukupna duljina | 34 | 34 |
Nazivni stezni ⌀ d | 4 | 4 |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Tip | 430 E | 430 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |