{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 5 mm | |
Prihvat | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 430 E | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308941 5 | |
EAN / GTIN | 2050001765598 | |
Broj proizvođača | 13715010500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
394 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 25 | ER 25 |
Ukupna duljina | 34 mm | 34 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 430 E | 430 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |