{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 10 mm | |
Prihvat | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 425 E | |
Vanjski ⌀ D | 16,7 mm | |
Ukupna duljina | 27,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308906 10 | |
EAN / GTIN | 2050001766953 | |
Broj proizvođača | 13723011000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura s brtvom 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
53,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 16 | ER 16 |
Vanjski ⌀ D | 16,7 | 17 |
Ukupna duljina | 27,5 | 27,5 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tip | 425 E | 425 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |