ER stezna čahura s brtvom 5 mm

Artikl br.: 308906 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 5 mm
    Prihvat ER 16
    Standard ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 5 µm
    Tip 425 E
    Vanjski ⌀ D 16,7 mm
    Ukupna duljina 27,5 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308906 5
    EAN / GTIN 2050001765154
    Broj proizvođača 13723010500

    Opis

    Izvedba:

    U potpunosti kaljeno i brušeno.
    Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

    Prednost:

    Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

    Napomena:

    S brtvljenjem za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. Slično ISO 15488-A.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu