ER stezna čahura s brtvom, ER 16, nazivni stezni ⌀ d: 9mm

Artikl br.: 308906 9
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 9 mm
Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 425 E
Vanjski ⌀ D 16,7 mm
Ukupna duljina 27,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308906 9
EAN / GTIN 2050001768100
Broj proizvođača 13723010900
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

S brtvljenjem za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. Slično ISO 15488-A.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu