ER stezna čahura, ER 16, nazivni stezni ⌀ d: 6mm

Artikl br.: 308901 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
860 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 6 mm
Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 426 E
Vanjski ⌀ D 17 mm
Ukupna duljina 27,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308901 6
EAN / GTIN 2050001764669
Broj proizvođača 13713010600

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ je uvijek do 1 mm manji, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura, ER 16, nazivni stezni ⌀ d: 6mm

ER stezna čahura, ER 16, nazivni stezni ⌀ d: 6mm

na zahtjev
Na zalihi
860 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
18,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 16 ER 16
Vanjski ⌀ D 17 mm 17 mm
Ukupna duljina 27,5 mm 27,5 mm
Nazivni stezni ⌀ d 6 mm 6 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu