{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 5 mm | |
Prihvat | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 426 E | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
Ukupna duljina | 27,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308901 5 | |
EAN / GTIN | 2050001767806 | |
Broj proizvođača | 13713010500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura, ER 16, nazivni stezni ⌀ d: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
636 dijelovi na zalihi
18,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 16 | ER 16 |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Ukupna duljina | 27,5 mm | 27,5 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 426 E | 426 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |