{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 3 mm | |
Prihvat | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 426 E | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
Ukupna duljina | 27,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308901 3 | |
EAN / GTIN | 2050001765437 | |
Broj proizvođača | 13713010300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
18,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 16 | ER 16 |
Vanjski ⌀ D | 17 | 17 |
Ukupna duljina | 27,5 | 27,5 |
Nazivni stezni ⌀ d | 3 | 3 |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 | ≤ 10 |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |