Povlačni vijak Mazak, oblik A, s rupom, prikladno za strmi konus: 40M

Artikl br.: 308670 40M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
663 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena uklj. PDV
  • norma steznog vijka: CAT

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 40
Svojstvo provrta s rupom
norma steznog vijka CAT
⌀ vijenca D 21,8 mm
⌀ glave d1 18,79 mm
Ukupna duljina 41,25 mm
L1 16,25 mm
Navoj M M16
maksimalni pritezni moment 50 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 40
⌀ bušenja 6 mm
Širina ključa 19 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308670 40M
EAN / GTIN 4045197439185
Broj proizvođača 308670 40M

Opis

Izvedba:

  • Prednja strana ravno tokarena.
Zabrtvljeno.

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

  • Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
  • U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
  • U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.
Nije pronađen odgovarajući zatezni ključ.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu