Povlačni vijak Mazak, oblik A 50M

Artikl br.: 308670 50M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena uklj. PDV
  • norma steznog vijka: CAT

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    prikladno za strmi konus 50
    Svojstvo provrta s rupom
    norma steznog vijka CAT
    ⌀ vijenca D 35,56 mm
    ⌀ glave d1 28,95 mm
    Ukupna duljina 65,4 mm
    L1 25,4 mm
    Navoj M M24
    maksimalni pritezni moment 150 Nm
    prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 50
    ⌀ bušenja 10 mm
    Vrsta proizvoda stezni vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308670 50M
    EAN / GTIN 4062406544546
    Broj proizvođača 308670 50M

    Opis

    Izvedba:

    • Prednja strana ravno tokarena.
    Bez brtve.

    Opis:

    Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

    Upotreba:

    • Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
    • U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
    • U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

    Napomena:

    Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu