Povlačni vijak Mazak, oblik A 40M7

Artikl br.: 308670 40M7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena uklj. PDV
  • norma steznog vijka: CAT

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    prikladno za strmi konus 40
    Svojstvo provrta s rupom
    norma steznog vijka CAT
    ⌀ vijenca D 21,8 mm
    ⌀ glave d1 18,79 mm
    Ukupna duljina 41,25 mm
    L1 16,25 mm
    Navoj M M16
    maksimalni pritezni moment 50 Nm
    prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 40
    ⌀ bušenja 7 mm
    Širina ključa 19 mm
    Vrsta proizvoda stezni vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308670 40M7
    EAN / GTIN 4062406120450
    Broj proizvođača 308670 40M7

    Opis

    Izvedba:

    • Prednja strana ravno tokarena.
    Zabrtvljeno.

    Opis:

    Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

    Upotreba:

    • Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
    • U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
    • U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

    Napomena:

    Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.
    Nije pronađen odgovarajući zatezni ključ.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu