Termoskupljajuća stezna glava 6 mm

Artikl br.: 308285 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 6 mm
    Prihvat HSK-A 100 A = 160
    Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
    Vanjski ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308285 6
    EAN / GTIN 4045197291561
    Broj proizvođača 308285 6

    Opis

    Izvedba:

    Integrirano namještanje duljine alata od steznog ⌀ D1 6 mm (premještaj za 10 mm).
    Od steznog ⌀ D1 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.
    • Čelik otporan na toplinu.
    • Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
    • S rupom za RFID/Baluff čip.

    GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.

    Upotreba:

    • Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
    • Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

    Opseg isporuke:

    Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog ⌀ D1 6 mm).

    Dodatni pribor:

    Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410302416, termostezni uređaji br. 354210354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.