Termoskupljajuća stezna glava 18 mm

Artikl br.: 308285 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 18 mm
    Prihvat HSK-A 100 A = 160
    Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
    Vanjski ⌀ D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308285 18
    EAN / GTIN 4045197291622
    Broj proizvođača 308285 18

    Opis

    Izvedba:

    Integrirano namještanje duljine alata od steznog ⌀ D1 6 mm (premještaj za 10 mm).
    Od steznog ⌀ D1 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.
    • Čelik otporan na toplinu.
    • Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
    • S rupom za RFID/Baluff čip.

    GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.

    Upotreba:

    • Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
    • Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

    Opseg isporuke:

    Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog ⌀ D1 6 mm).

    Dodatni pribor:

    Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410302416, termostezni uređaji br. 354210354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.