Rashladna jedinica, tip: CU1

Artikl br.: 354215 CU1
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 430 mm
Visina 902 mm
Dubina 533 mm
Težina 39 kg
Aktivni rashladni modul širina 413 mm
Aktivni rashladni modul visina 415 mm
Aktivni rashladni modul dubina 283 mm
Aktivni rashladni modul snaga 0,47 kW
Težina aktivnog rashladnog modula 22 kg
Aktivni rashladni priključak 230 V / 50 60 Hz
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Rashladni umetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 354215 CU1
Kopija
EAN / GTIN 4045197801784
Kopija
Broj proizvođača 354215 CU1
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Površina za odlaganje umetaka za hlađenje.
  • Samostojeća izvedba.
  • 2 × kvalitetne vodilice hladnjaka (bez oštećenja alata!).

Upotreba:

  • Za hlađenje prema konturama.

Opseg isporuke:

  • Uključuje aktivni hladnjak.
  • 5 umetaka za hlađenje ⌀ 6 − 32 mm br. 354260.

Dodatni pribor:

  • Odgovarajuća donji ormar br. 354290.
  • Rashladni umetci br. 354260 − br. 354279 na popisu zamjenskih dijelova.

Napomena:

Za pogon aktivnog hladnjaka potrebno je 1,4 litara etilglikola (npr. glisantin G48).

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za stezanje alata s osovinama od HM i HSS u odgovarajuće stezne glave.
  • Duljina alata koja se može maksimalno stegnuti 500 mm.
  • Za upotrebu kao stolni uređaj.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Upotreba je dozvoljena samo na ravnoj i čistoj površini.
  • Stežite samo očišćene alate u očišćene stezne glave.
  • Upotrebljavati isključivo originalne rezervne i potrošne dijelove.
  • Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte koristiti neprikladne stezne glave.
  • Nemojte koristiti lako zapaljiva sredstva za čišćenje.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu