{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308265 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291325 | |
Broj proizvođača | 308265 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Termoskupljajuća stezna glava 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
249,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
295,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Prihvat | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko |
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Oblik | A | A | A |
Stezni ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |