Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala 16 mm

Artikl br.: 308277 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 16 mm
    Prihvat HSK-100 kratko
    Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
    Oblik A
    Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 34 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308277 16
    EAN / GTIN 4045197291424
    Broj proizvođača 308277 16

    Opis

    Izvedba:

    Integrirano namještanje duljine alata od steznog ⌀ D1 6 mm (premještaj za 10 mm).
    Od steznog ⌀ D1 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.
    • Čelik otporan na toplinu.
    • Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
    • S rupom za RFID/Baluff čip.

    GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.
    S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

    Upotreba:

    • Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
    • Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

    Opseg isporuke:

    Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog ⌀ D1 6 mm).

    Dodatni pribor:

    Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410302416, termostezni uređaj br. 354210354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.