Termoskupljajuća stezna glava 4 mm

Artikl br.: 308170 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 4 mm
Prihvat HSK-63 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308170 4
EAN / GTIN 4045197290748
Broj proizvođača 308170 4

Opis

Izvedba:

Integrirano podešavanje duljine alata od steznog ⌀ D1 6 mm (premještaj za 10 mm).
Od steznog ⌀ D1 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.
  • Čelik otporan na toplinu.
  • Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.

Upotreba:

  • Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
  • Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Opseg isporuke:

Kod steznih glava s podešavanjem duljine uklj. vijak za podešavanje duljine (od steznog ⌀ D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410302416, termostezni uređaji br. 354210354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.