{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 18 mm | |
Prihvat | HSK-63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308170 18 | |
EAN / GTIN | 4045197290823 | |
Broj proizvođača | 308170 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava, HSK-63 kratko, Stezni ⌀ D1: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
160,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
202,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | 42 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 18 mm | 18 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |