{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | |
Korisna duljina L1 | 71 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302180; 302175 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307555 32 | |
EAN / GTIN | 4045197586988 |