{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 56 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307555 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543691 | |
Broj proizvođača | 307555 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Hidraulička stezna glava HT 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
287,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 85 | 90 |
Oblik | A | A |
Korisna duljina L1 | 56 | 61 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 20 | 20 |
Putanja V | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |