{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M16×1 | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307523 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544539 | |
Broj proizvođača | 307523 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
480,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
395,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 100 | HSK-100 kratko | HSK-A 63 |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | 100 mm | 125 mm |
Vanjski ⌀ D | 67 mm | 72 mm | 59 mm |
Oblik | A | A | A |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HSC; HPC | HPC |