{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Vanjski ⌀ D | 53 mm | |
L2 | 61 mm | |
L3 | 62 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M16×1 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307508 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653338 | |
Broj proizvođača | 16.507.63.25.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava kratka, tanka 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
528,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Vanjski ⌀ D | 53 | 53 |
Oblik | A | A |
Navoj M | M16×1 | M16×1 |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |