{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 32 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M8×1 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307508 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653291 | |
Broj proizvođača | 16.507.63.10.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava kratka, tanka 10 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
528,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
471,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Prihvat | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Oblik | A | A | A | A |
Navoj M | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
L3 | 32 | 32 | 32 | 41 |
Putanja V | 10 | 10 | 10 | 10 |