{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 46 mm | |
L3 | 45 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M12×1 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307508 16 | |
EAN / GTIN | 2050001653314 | |
Broj proizvođača | 16.507.63.16.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava kratka, tanka 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
513,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
457,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
346,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 | 90 | 90 | 90 |
Balluffchip rupe | Da | Da | Da | Da |
Oblik | A | A | A | A |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |