{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Centro P | |
tip CP za ER | 25 | |
Stezni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Prihvat | HSK-63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure | ≤ 6 µm | |
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure | ≤ 3 µm | |
Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru | ≤ 6 µm | |
Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 2 mm - 16 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305910 25 | |
EAN / GTIN | 2050001703408 | |
Broj proizvođača | 44526000600 |