{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 25 | |
Prihvat | HSK-A 63 dugačka | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305394 25 | |
EAN / GTIN | 4045197945747 | |
Broj proizvođača | 305394 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure niklana, HSK-A 63 dugačka, za veličinu ER čahura: 25
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
401 dijelovi na zalihi
138,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
149,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 dugačka | HSK-A 63 dugačka | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 100 dugačka | HSK-A 63 dugačka | HSK-A 100 dugačka | HSK-A 100 dugačka |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Balluffchip rupe | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |