{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 25 | |
Prihvat | HSK-A 63 dugačka | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305397 25 | |
EAN / GTIN | 4045197711489 | |
Broj proizvođača | 305397 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure 25
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
149,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 100 | 100 |
Vanjski ⌀ D | 42 | 42 |
Oblik | A | A |
za ER stezna kliješta | 25 | 25 |
Stezni raspon | 1 ;16 | 1 ;16 |
Strategija rezanja | HSC | HSC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |