{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 40 | |
Prihvat | HSK-A 63 dugačka | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305397 40 | |
EAN / GTIN | 4045197712202 | |
Broj proizvođača | 305397 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 dugačka, za veličinu ER čahura: 40
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
127,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
154,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
188,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
205,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 dugačka | HSK-A 63 dugačka | HSK-A 100 dugačka | HSK-A 100 dugačka | HSK-A 100 dugačka | HSK-A 63 dugačka |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Oblik | A | A | A | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |